Motion
SSJ PBO M30

Thomson
SSJ PBO M30

Bloque de almohada de eje redondo con guía lineal - Serie Super Smart SSJ, abierto no ajustable, diámetro de eje de 30 mm, longitud total de 70 mm
Artículo MI #01369571
No. Fabricante SSJ PBO M30
Cotización requerida
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

Thomson
SSJ PBO M30

Bloque de almohada de eje redondo con guía lineal - Serie Super Smart SSJ, abierto no ajustable, diámetro de eje de 30 mm, longitud total de 70 mm
Artículo MI #01369571
No. Fabricante SSJ PBO M30
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
Cotización requerida

Especificaciones

Dimensiones

  • Altura del eje central
    33 mm
  • Altura total
    55 mm
  • Longitud total
    70 mm
  • Ancho general
    70 mm
  • Diámetro del eje
    30 mm

Detalles

  • Material del cojinete
    Aluminio
  • Tipo de casquillo
    Casquillo de bola
  • Tipo de alineación de holgura
    Autoalineación
  • Capacidad de carga dinámica
    8300 N
  • Tipo de carcasa
    Abierto no ajustable
  • Catálogo del fabricante
  • Estándar de medición
    Sistema métrico
  • Rango de temperatura de funcionamiento
    Máximo de +185°F
  • Tipo de bloque de almohada
    Bloque estándar - Cojinete único
  • Serie
    SSJ súper inteligente
  • Capacidad de carga estática
    9100 N
  • UPC_NO
    662486271857

Descripción general

Descripción del fabricante
SSJ PBO M30 BLK DE LA PILA

También puede gustarle

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo