Motion
SSJTWNM30

Thomson
SSJTWNM30

Bloque de almohada de eje redondo de guía lineal Super Smart - Cerrado, 1.1810 pulg. de diámetro de eje, 140 mm de longitud total
Artículo MI #01369576
No. Fabricante SSJTWNM30
Cotización requerida
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

Thomson
SSJTWNM30

Bloque de almohada de eje redondo de guía lineal Super Smart - Cerrado, 1.1810 pulg. de diámetro de eje, 140 mm de longitud total
Artículo MI #01369576
No. Fabricante SSJTWNM30
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
Cotización requerida

Especificaciones

Dimensiones

  • Altura total
    57.00 mm
  • Longitud total
    140 mm
  • Ancho general
    5.5120 pulg.
  • Diámetro del eje
    1.1810 pulg.

Detalles

  • Capacidad de carga dinámica
    16600.0 N
  • Tipo de carcasa
    Cerrado
  • Catálogo del fabricante
  • Estándar de medición
    Sistema métrico
  • Rango de temperatura de funcionamiento
    185 °F
  • Tipo de bloque de almohada
    Bloque de almohada - Cojinetes dobles/tándem
  • Capacidad de carga estática
    18200.0 N
  • Especificaciones técnicas
  • UPC_NO
    662486271970

Descripción general

Descripción del fabricante
SSJ TWN M30 BLK DE LA PILA

You May Also Like

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo