Motion
6300C3
Rodamiento de bolas de ranura profunda/radial - Orificio recto, 10 mm Diámetro interno, 35 mm Diámetro externo, 11 mm Ancho, Abierto, Sin anillo a presión
Artículo MI #01370012
No. Fabricante 6300C3
Price$44.29/each
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
Rodamiento de bolas de ranura profunda/radial - Orificio recto, 10 mm Diámetro interno, 35 mm Diámetro externo, 11 mm Ancho, Abierto, Sin anillo a presión
Artículo MI #01370012
No. Fabricante 6300C3

Disponibilidad:
En existencia
En Existencias
Envío
Este producto requiere una Solicitud de Cotización
Su precio$44.29/cada uno

Especificaciones

Dimensions

  • Bore Diameter  
    10 mm
  • Ancho del anillo exterior
    11 mm
  • Outside Diameter  
    35 mm
  • Altura total
    11 mm
  • Longitud total
    35 mm
  • Overall Width  
    11 mm
  • Clasificación de precisión
    ABEC1, P0

Details

  • Tipo de orificio
    Recto
  • Material de la jaula
    Jaula de acero
  • Tipo de cierre
    Abierta(s)
  • País de origen
    JP
  • Recubrimiento de acabado
    Sin recubrimiento
  • Código de armonización
    8482105048
  • Autorización interna
    C3
  • Descripción larga
    El 6300C3 es un cojinete de bolas de ranura profunda radial de 10 mm de diámetro con diseño abierto y un diámetro exterior de 35 mm para maquinaria general.
  • Número de catálogo del fabricante
    6300C3
  • Número de Upc del fabricante
    029176425042
  • RPM Máx.
    26000 rpm
  • Estándar de medición
    Sistema métrico
  • Tipo de producto
    Rodamientos de bolas de ranura profunda y radial
  • Capacidad de carga dinámica radial
    8100 N
  • Ranura de llenado de tipo de fila
    Ranura sin llenado de fila única
  • Anillo a presión incluido
    Sin anillo a presión
  • UPC_NO
    029176425042

Descripción general

Descripción del fabricante
6300 C3 BRG

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo

Documentación y catálogos