Motion
Desengrasante natural a base de cítricos 16oz

CRC INDUSTRIES
Natural Degreaser Citrus-Based 16oz

Natural Degreaser™ Desengrasante a base de cítricos, 16 Oz en peso
Artículo MI #01370805
No. Fabricante Natural Degreaser Citrus-Based 16oz
Precio29.95 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

CRC INDUSTRIES
Natural Degreaser Citrus-Based 16oz

Natural Degreaser™ Desengrasante a base de cítricos, 16 Oz en peso
Artículo MI #01370805
No. Fabricante Natural Degreaser Citrus-Based 16oz

Disponibilidad:
En existencia
En Existencias
Envío
Peligro de envío del DOT
Este producto requiere una solicitud de presupuesto y puede tardar más en procesarse y enviarse
Precio29.95 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Punto de ebullición
    304°F
  • Tamaño/tipo del contenedor
    Aerosol de 20 onzas
  • Punto de congelación
    -140°F
  • Altura
    9.25 pulg.
  • Longitud
    2.63 pulg.
  • Vida útil
    10
  • Gravedad específica
    0.93
  • Contenido de VOC
    97
  • Peso
    1.33 lb
  • Ancho
    2.63 pulg.

Detalles

  • Tipo de base
    Éter de glicol
  • Color
    Borrar
  • Concentración
    Listo para usar
  • Tipo de contenedor
    Puede
  • País de origen
    Estados Unidos
  • Resistencia dieléctrica
    28,600 V
  • Características y beneficios
    • Mezcla de cítricos naturales y disolventes orgánicos • No corrosivo y eficaz para su uso en todos los metales • No abrasivo y sin manchas • NSF C1 registrado para su uso en plantas de carne y aves
  • Inflamabilidad
    Inflamable
  • Punto de inflamación
    150 °F
  • Formulario
    Spray de aerosol
  • Página de producto del fabricante
  • Número de Upc del fabricante
    078254140056
  • Caja fuerte de plástico
    No
  • Declaración de la Propuesta 65
  • Propulsor
    Dióxido de carbono
  • Método de extracción
    Retire con desengrasante a base de agua.
  • Residuos
    No
  • Aroma
    Cítricos
  • UPC_NO
    078254140056

Descripción general

Descripción del fabricante
14005 DESENGRASANTE NATURAL A BASE DE CÍTRICOS AER20OZ
  • Mezcla de cítricos naturales y disolventes orgánicos
  • No corrosivo y eficaz para su uso en todos los metales
  • No abrasivo y sin manchas
  • NSF C1 registrado para su uso en plantas de carne y aves de corral