Motion
Aceite para herramientas neumáticas Sta-Lube 15oz

CRC INDUSTRIES
Sta-Lube Air Tool Oil 15oz

Aceite para herramientas neumáticas Sta-Lube - 1 gal, botella, grado ISO 22 , grado SAE 10
Artículo MI #01370808
No. Fabricante Sta-Lube Air Tool Oil 15oz
Precio13.56 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

CRC INDUSTRIES
Sta-Lube Air Tool Oil 15oz

Aceite para herramientas neumáticas Sta-Lube - 1 gal, botella, grado ISO 22 , grado SAE 10
Artículo MI #01370808
No. Fabricante Sta-Lube Air Tool Oil 15oz

Disponibilidad:
En existencia
En Existencias
Envío
Este producto requiere una Solicitud de Cotización
Precio13.56 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Punto de ebullición
    680°F
  • Tamaño del contenedor
    1 galón (EE. UU.)
  • Tamaño/tipo del contenedor
    Botella de 15 onzas
  • Grado ISO
    22
  • Grado de AAG
    10
  • Vida útil
    10
  • Gravedad específica
    0.90 a 0.92
  • Peso
    13.20 lb

Detalles

  • Apariencia
    Líquido viscoso ámbar
  • Aplicación
    Llaves de impacto, trinquetes de aire, lijadoras, afiladoras, motores neumáticos, martillos, brocas
  • Color
    Ámbar
  • Tipo de contenedor
    Botella
  • País de origen
    Estados Unidos
  • ECCN
    EAR99
  • Características y beneficios
    • Reduce el óxido, el barniz, los lodos y los ácidos • Seguro para plásticos • Mantiene el equipo neumático funcionando durante más tiempo con mayor potencia y menos tiempo de inactividad • Los aditivos de presión extrema garantizan una vida de la herramienta más larga
  • Inflamabilidad
    No inflamable
  • Punto de inflamación
    320 °F
  • Grado alimentario
    No
  • Número de Upc del fabricante
    072213253108
  • Nombre del fabricante (atributo de descripción)
    CRC Industries Inc.
  • Temperatura máxima de funcionamiento
    225 °F
  • Temperatura mínima de funcionamiento
    -20 °F
  • Calificación NSF
    No calificado
  • Tipo de aceite
    Aceite para herramientas neumáticas
  • Caja fuerte de plástico
    Sí
  • Punto de vertido
    -5 °F
  • Tipo de producto
    Aceite para compresores de aire y herramientas neumáticas
  • Declaración de la Propuesta 65
  • Propulsor
    Ninguna
  • Residuos
    No
  • Aroma
    Petróleo leve
  • Serie
    Sta-Lube
  • Estándares cumplidos
    Cumple con RoHS
  • Rango de temperatura
    -20 a +225 °F
  • UPC_NO
    072213253108
  • Viscosidad
    22
  • Índice de viscosidad
    40
  • Temperatura de trabajo
    -20 a 225°F

Descripción general

Descripción del fabricante
SL2531 ACEITE DE HERRAMIENTA DE AIRE BTL15OZ
  • Reduce el óxido, el barniz, los lodos y los ácidos
  • Caja fuerte de plástico
  • Mantiene el equipo neumático funcionando durante más tiempo con mayor potencia y menos tiempo de inactividad
  • Los aditivos de presión extrema garantizan una mayor vida de la herramienta

You May Also Like

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo

Documentación y catálogos