Motion
CIRE-3.00

PCI
CIRE-3.00

Seguidor de leva bridado - 3.0000 pulg. de diámetro del rodillo, 1.1875 pulg. de ancho del rodillo, 2.9375 pulg. de diámetro de la brida, canal y viga en I, sellado
Artículo MI #01370824
No. Fabricante CIRE-3.00
Precio134.17 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

PCI
CIRE-3.00

Seguidor de leva bridado - 3.0000 pulg. de diámetro del rodillo, 1.1875 pulg. de ancho del rodillo, 2.9375 pulg. de diámetro de la brida, canal y viga en I, sellado
Artículo MI #01370824
No. Fabricante CIRE-3.00
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
Su precio$134.17/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Brida Diámetro  
    2.9375 pulg.
  • Diámetro del punto
    2.9400 pulg.
  • Rodillo Diámetro  
    3.0000 pulg.
  • Rodillo Ancho  
    1.1875 pulg.
  • Poste Diámetro  
    0.6250 pulg.
  • Rosca Tamaño  
    5/8-18

Detalles

  • Elemento de cojinete
    Bola
  • Tipo de cierre
    Sellado
  • Tipo de producto
    Seguidores de leva bridados
  • Capacidad de carga dinámica radial
    2750 lbf
  • Capacidad de carga estática radial
    1394 lbf
  • Material del rodillo
    Acero de cojinetes
  • Forma del rodillo
    Canal y viga en I
  • Especificaciones técnicas
  • UPC_NO
    841946100559

Descripción general

Descripción del fabricante
CANAL CIRE 3.00 Y RODILLO DE VIGA EN I

You May Also Like

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo