Especificaciones
Dimensiones
- Brida Diámetro2.9375 pulg.
- Diámetro del punto2.9400 pulg.
- Rodillo Diámetro3.0000 pulg.
- Rodillo Ancho1.6875 pulg.
- Poste Diámetro0.8750 pulg.
- Rosca Tamaño7/8-14
Detalles
- Elemento de cojineteBola
- Tipo de cierreSellado
- Tipo de productoSeguidores de leva bridados
- Capacidad de carga dinámica radial3820 lbf
- Capacidad de carga estática radial2140 lbf
- Material del rodilloAcero de cojinetes
- Forma del rodilloCanal y viga en I
- Especificaciones técnicas
- UPC_NO841946100580