Motion
CIRE-4.00E

PCI
CIRE-4.00E

Seguidor de leva bridado - 3.5625 pulg. de diámetro del rodillo, 1.6875 pulg. de ancho del rodillo, 3.9375 pulg. de diámetro de la brida, canal y viga en I, sellado
Artículo MI #01370827
No. Fabricante CIRE-4.00E
Precio240.29 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

PCI
CIRE-4.00E

Seguidor de leva bridado - 3.5625 pulg. de diámetro del rodillo, 1.6875 pulg. de ancho del rodillo, 3.9375 pulg. de diámetro de la brida, canal y viga en I, sellado
Artículo MI #01370827
No. Fabricante CIRE-4.00E
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
Precio240.29 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Brida Diámetro  
    3.9375 pulg.
  • Diámetro del punto
    3.9400 pulg.
  • Rodillo Diámetro  
    3.5625 pulg.
  • Rodillo Ancho  
    1.6875 pulg.
  • Poste Diámetro  
    1.0000 pulg.
  • Rosca Tamaño  
    1-14

Detalles

  • Elemento de cojinete
    Bola
  • Tipo de cierre
    Sellado
  • Tipo de producto
    Seguidores de leva bridados
  • Capacidad de carga dinámica radial
    5560 lbf
  • Capacidad de carga estática radial
    3500 lbf
  • Material del rodillo
    Acero al carbono
  • Forma del rodillo
    Canal y viga en I
  • Especificaciones técnicas
  • UPC_NO
    841946100641

Descripción general

Descripción del fabricante
CANAL CIRE 4.00E Y RODILLO DE VIGA EN I

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo