Especificaciones
Dimensiones
- Diámetro del punto4.9400 pulg.
- Rodillo Diámetro4.5625 pulg.
- Rodillo Ancho1.6875 pulg.
- Rosca Tamaño1-14
Detalles
- Elemento de cojineteBola
- Tipo de cierreSellado
- Tipo de productoSeguidores de leva bridados
- Capacidad de carga dinámica radial5560 lbf
- Capacidad de carga estática radial3500 lbf
- Material del rodilloAcero de cojinetes
- Forma del rodilloCanal y viga en I
- Especificaciones técnicas
- UPC_NO841946100672