Motion
CIRE-6.00

PCI
CIRE-6.00

Rodillo de canal y viga en I - 5.5625 pulg. de diámetro del rodillo, 1.9375 pulg. de ancho del rodillo, canal y viga en I, sellado
Artículo MI #01370830
No. Fabricante CIRE-6.00
Precio430.04 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

PCI
CIRE-6.00

Rodillo de canal y viga en I - 5.5625 pulg. de diámetro del rodillo, 1.9375 pulg. de ancho del rodillo, canal y viga en I, sellado
Artículo MI #01370830
No. Fabricante CIRE-6.00
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
Precio430.04 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Longitud del casquillo excéntrico
    1.2300 pulg.
  • Excentricidad
    0.060 pulg.
  • Tamaño hexagonal
    0.5000 pulg.
  • Ancho general
    0.6000 pulg.
  • Diámetro del punto
    4.9900 pulg.
  • Rodillo Diámetro  
    5.5625 pulg.
  • Rodillo Ancho  
    1.9375 pulg.
  • Poste Diámetro  
    1.2500 pulg.
  • Poste Longitud  
    2.5000 pulg.
  • Longitud de la rosca
    1.7500 pulg.
  • Rosca Tamaño  
    1-1/4-12
  • Peso
    13.46 lb

Detalles

  • Elemento de cojinete
    Rodillos cónicos
  • Tipo de cierre
    Sellado
  • Capacidad de carga dinámica
    17940 lbf
  • Tipo de lubricación
    Sellado de por vida
  • Material
    Acero inoxidable
  • Tipo de producto
    Seguidores de leva bridados
  • Capacidad de carga dinámica radial
    14300 lbf
  • Capacidad de carga estática radial
    20000 lbf
  • Material del rodillo
    Acero al carbono
  • Forma del rodillo
    Canal y viga en I
  • Tipo de sello
    Labio doble de goma
  • Serie
    CIERRE
  • Capacidad de carga estática
    20000 lbf
  • Material del poste
    Acero inoxidable
  • Tipo de pasador
    Excéntrico
  • Especificaciones técnicas
  • UPC_NO
    841946100733

Descripción general

Descripción del fabricante
CANAL CIRE 6.00 Y RODILLO DE VIGA EN I
  • Los rodillos de guía de canal y viga en I transportan eficazmente cargas radiales y están diseñados con un cono 9.5° para usarse con viga en I estándar o acero estructural de canal en C como material de guía

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo