Motion
AAM006012012
Manguito liso y cojinete bridado - 6 mm, 0.2362 pulg. D.I., 12 mm D.E., 12 mm Longitud, Material de bronce impregnado con aceite
Artículo MI #01371947
No. Fabricante AAM006012012
Precio1.84 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
Manguito liso y cojinete bridado - 6 mm, 0.2362 pulg. D.I., 12 mm D.E., 12 mm Longitud, Material de bronce impregnado con aceite
Artículo MI #01371947
No. Fabricante AAM006012012
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
Precio1.84 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Agujero Diámetro  
    0.2362 pulg., 6 mm
  • Diámetro interior
    6 mm
  • Valor P máximo
    2000 psi;13.7895 MPa
  • Exterior Diámetro  
    12 mm
  • En general Longitud  
    12 mm
  • Tamaño de eje recomendado
    0.2362 pulg., 6 mm

Detalles

  • Detalles adicionales
    Llenado de aceite;Impreñado con aceite;Autolubricante
  • Material del cojinete
    Bronce impregnado de aceite
  • Material del casquillo
    Bronce sinterizado
  • País de origen
    EE. UU.
  • Descripción
    Cojinetes de manguito (plano) METRIC de bronce SAE 841
  • Tolerancia de longitud
    js13
  • Material
    Bronce
  • Especificación del material
    AAG 841
  • Estándar de medición
    Sistema métrico
  • Rango de temperatura de funcionamiento
    -12.2 a 104.4 °C, 10 a 220 °F
  • Tolerancia del diámetro exterior
    120.028 mm-120.046 mm;0.4735 in-0.4743 pulg.
  • Tipo de producto
    Manguito liso y cojinetes bridados
  • Tipo de cojinete de manguito
    Manga lisa
  • Tipo
    Manguito
  • Tipo de cojinete
    Manguito
  • UPC_NO
    717905175077

Descripción general

Descripción del fabricante
AAM006012012

También puede gustarle

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo