Motion
EW203201
EW203201
Artículo MI #01371969
No. Fabricante EW203201
Precio3.37 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
EW203201
Artículo MI #01371969
No. Fabricante EW203201

Disponibilidad:
En existencia
En Existencias
Envío
Este producto requiere una solicitud de presupuesto y puede tardar más en procesarse y enviarse
Precio3.37 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Interior Diámetro  
    1.2500 pulg.
  • Valor P máximo
    2000
  • Valor PV máximo
    50000
  • Exterior Diámetro  
    2.0000 pulg.
  • Grosor  
    0.0625 pulg.
  • Peso
    0.03 lb

Detalles

  • Material del cojinete
    Metal en polvo SAE 841 Bronce
  • Catálogo del fabricante
  • Número de Upc del fabricante
    717905089299
  • Especificación del material
    AAG 841
  • Valor V máx.
    1200
  • Rango de temperatura de funcionamiento
    10 a 220 oF
  • Tipo de enchufe
    Sin tapones
  • Tipo de producto
    Arandelas de empuje de manga lisa
  • Estándares cumplidos
    MIL-B-5687C Comp. tipo I A, MIL-B-5687D Tipo I Grado 1, MIL-C-50709 Tipo II Mandril 1, USDA H-1
  • UPC_NO
    717905089299

Descripción general

Descripción del fabricante
EW203201

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo