Motion
29448-E1
Cojinete de empuje de rodillo esférico - Orificio de 240 mm, 440 mm OD, 122 mm Ancho
Artículo MI #01372059
No. Fabricante 29448-E1
Precio24,482.44 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
Cojinete de empuje de rodillo esférico - Orificio de 240 mm, 440 mm OD, 122 mm Ancho
Artículo MI #01372059
No. Fabricante 29448-E1
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
Precio24,482.44 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Agujero Diámetro  
    240 mm
  • Radio de filete
    5 mm
  • Exterior Diámetro  
    440 mm
  • En general Ancho  
    122 mm
  • Peso
    172.48 lb

Detalles

  • Material de la jaula
    Latón
  • Capacidad de carga dinámica
    809352.518 lbf
  • Temperatura máxima de funcionamiento
    392 °F
  • RPM Máx.
    1500 rpm
  • Rango de temperatura de funcionamiento
    De -30 a +200 °C
  • Capacidad de carga dinámica radial
    3600 kN
  • Tipo separable
    Cojinete separable
  • Serie
    294
  • Capacidad de carga estática
    2360611.511 lbf
  • UPC_NO
    4012802190700

Descripción general

Descripción del fabricante
29448-E1-XL