Motion
1050G FLEX HUB MMTR 622,822

Falk (RRX)
1050G FLEX HUB MMTR 622,822

Buje de acoplamiento de engranajes - 1050, 5.495 a 6-1/4 pulg., cono de motor Mill, flexible-rígido
Artículo MI #01372117
No. Fabricante 1050G FLEX HUB MMTR 622,822
Precio9,245.16 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

Falk (RRX)
1050G FLEX HUB MMTR 622,822

Buje de acoplamiento de engranajes - 1050, 5.495 a 6-1/4 pulg., cono de motor Mill, flexible-rígido
Artículo MI #01372117
No. Fabricante 1050G FLEX HUB MMTR 622,822
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
Precio9,245.16 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Diámetro interno
    De 5.495 a 6-1/4 pulg.
  • Longitud total del acoplamiento
    12.17 pulg., 12.37 pulg.
  • Código de tamaño de acoplamiento
    1050
  • Diámetro del cubo
    10 pulg.
  • Tamaño del chavetero
    1-1/2 x 3/4 pulg.
  • Longitud a través del orificio
    6.03 pulg.
  • Tamaño del bastidor del motor de la fresadora
    622, 822
  • Diámetro exterior del manguito
    15.31 pulg.
  • Peso
    176.00 lb

Detalles

  • Tipo de orificio
    Conocido
  • Tipo flexible
    Rígido flexible
  • Número de catálogo del fabricante
    1204081
  • RPM Máx.
    2900 rpm
  • Tipo de producto
    Bujes de acoplamiento de engranajes
  • Serie
    G
  • Capacidad de par
    500900 pulg.
  • UPC_NO
    782934032394

Descripción general

Descripción del fabricante
1050G FLEX HUB MMTR 622,822

También puede gustarle