Motion
2H MMHUB06

Kop-Flex (RRX)
2H MMHUB06

Buje de acoplamiento de engranajes - 2, Motor de fresado mecanizable
Artículo MI #01372234
No. Fabricante 2H MMHUB06
Precio1,258.59 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

Kop-Flex (RRX)
2H MMHUB06

Buje de acoplamiento de engranajes - 2, Motor de fresado mecanizable
Artículo MI #01372234
No. Fabricante 2H MMHUB06

Disponibilidad:
En existencia
En Existencias
Envío
Este producto requiere una solicitud de presupuesto y puede tardar más en procesarse y enviarse
Precio1,258.59 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Diámetro interno
    2.4990 pulg.
  • Código de tamaño de acoplamiento
    2
  • Diámetro del cubo
    3.9950 pulg.
  • Longitud a través del orificio
    4.1875 pulg.
  • Tamaño del bastidor del motor de la fresadora
    606
  • Diámetro exterior
    7.0000 pulg.
  • Diámetro exterior del manguito
    7.0000 pulg.
  • Peso
    10.3200 lb

Detalles

  • Tipo de orificio
    Conocido
  • Tipo de componente
    Buje del motor de la fresadora
  • Tipo flexible
    Engranaje
  • Página de producto del fabricante
  • Número de Upc del fabricante
    662384460049
  • Material
    Acero al carbono
  • RPM Máx.
    9300 rpm
  • Tipo de producto
    Bujes de acoplamiento de engranajes
  • Serie
    Serie H
  • Perfil de diente
    Crowned
  • Capacidad de par
    31500

Descripción general

Descripción del fabricante
2H MMHUB06
  • Gran capacidad de orificio con diseño de junta tórica. El diseño de acoplamiento de engranajes más económico. Dientes frontales curvos (tamaños del 1 al 7) para una capacidad de desalineación estática de hasta 1.5 grados. Orificios para pernos de brida perforados con precisión con pernos especiales de grado 5 para una conexión de brida pilotada de larga duración.

También puede gustarle

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo