Motion
6313 ZZ C3
Rodamiento de bolas de ranura profunda/radial - Orificio recto, 65 mm D.I., 140 mm D.E., 33 mm Ancho, Doble blindaje, Sin anillo a presión, C3 Espacio libre interno
Artículo MI #01372670
No. Fabricante 6313 ZZ C3
Cotización requerida
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
Rodamiento de bolas de ranura profunda/radial - Orificio recto, 65 mm D.I., 140 mm D.E., 33 mm Ancho, Doble blindaje, Sin anillo a presión, C3 Espacio libre interno
Artículo MI #01372670
No. Fabricante 6313 ZZ C3
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
Cotización requerida

Especificaciones

Dimensiones

  • Agujero Diámetro  
    65 mm
  • Exterior Diámetro  
    140 mm
  • En general Ancho  
    33 mm

Detalles

  • Tipo de orificio
    Recto
  • Tipo de cierre
    Doble blindaje
  • Descripción
    6313 ZZ C3 BRG
  • Recubrimiento de acabado
    Sin recubrimiento
  • Autorización interna
    C3
  • Descripción larga
    El cojinete de bolas de ranura profunda/radial 6313 ZZ C3 tiene un diámetro de orificio de 65 mm, orificio recto, cierre apantallado doble, diámetro exterior de 140 mm y ancho de 33 mm.
  • Catálogo del fabricante
  • Número de catálogo del fabricante
    6313 ZZ C3
  • RPM Máx.
    5000 rpm
  • Tipo de producto
    Rodamientos de bolas de ranura profunda y radial
  • Capacidad de carga dinámica radial
    20841 lbf
  • Capacidad de carga estática radial
    13411 lbf
  • Ranura de llenado de tipo de fila
    Ranura sin llenado de fila única
  • Serie
    6300
  • Anillo a presión incluido
    Sin anillo a presión
  • UPC_NO
    662300131664

Descripción general

Descripción del fabricante
6313 ZZ C3 BRG

También puede gustarle

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo