Motion
BCF 1 5/8 SB

McGill (RRX)
BCF 1 5/8 SB

Seguidor de leva plano - Serie CAMROL de pulgadas (CF), 1.6250 pulg. de diámetro del rodillo, 0.8750 pulg. de ancho del rodillo, 0.2500 pulg. de diámetro del pasador, sellado, material de acero del cojinete
Artículo MI #01373866
No. Fabricante BCF 1 5/8 SB
Cotización requerida
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

McGill (RRX)
BCF 1 5/8 SB

Seguidor de leva plano - Serie CAMROL de pulgadas (CF), 1.6250 pulg. de diámetro del rodillo, 0.8750 pulg. de ancho del rodillo, 0.2500 pulg. de diámetro del pasador, sellado, material de acero del cojinete
Artículo MI #01373866
No. Fabricante BCF 1 5/8 SB
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
Cotización requerida

Especificaciones

Dimensiones

  • Rodillo Diámetro  
    1.6250 pulg.
  • Rodillo Ancho  
    0.8750 pulg.
  • Poste Diámetro  
    0.2500 pulg.
  • Tamaño de la rosca
    5/8-18
  • Peso
    0.53 lb

Detalles

  • Elemento de cojinete
    Casquillo
  • Dibujo CAD
  • Tipo de cierre
    Sellado
  • Recubrimiento de acabado
    Acabado de óxido negro
  • Tipo de cabezal
    Orificio hexagonal
  • Ubicación del orificio de lubricación
    Lado del poste
  • Número de catálogo del fabricante
    BCF 1 5/8 SB
  • Página de producto del fabricante
  • Número de Upc del fabricante
    726166036355
  • Tipo de producto
    Seguidores de levas planos y con corona
  • Material del rodillo
    Acero de cojinetes
  • Forma del rodillo
    Plano
  • Serie
    Pulgadas CAMROL (CF)
  • Tipo de pasador
    Estándar
  • UPC_NO
    726166036355

Descripción general

Descripción del fabricante
SEGUIDOR DE CAM BCF 1-1/2 SB
  • Sellado LUBRI-DISC® de orificio hexagonal de casquillo no metálico con diámetro exterior cilíndrico de seguidor de leva tipo pasador

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo