Motion
SB 22220  C3  W33 TSS VA

McGill (RRX)
SB 22220 C3 W33 TSS VA

Rodamiento de rodillo esférico SPHERE-ROL® - diámetro interno de 100 mm, DE de 180 mm, anchura de 46 mm, diámetro interno recto, sellado, C3
Artículo MI #01373878
No. Fabricante SB 22220 C3 W33 TSS VA
Precio2,387.38 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

McGill (RRX)
SB 22220 C3 W33 TSS VA

Rodamiento de rodillo esférico SPHERE-ROL® - diámetro interno de 100 mm, DE de 180 mm, anchura de 46 mm, diámetro interno recto, sellado, C3
Artículo MI #01373878
No. Fabricante SB 22220 C3 W33 TSS VA
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
Su precio$2,387.38/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Agujero Diámetro  
    100 mm
  • Radio de filete
    2.00 mm
  • Exterior Diámetro  
    180 mm
  • En general Ancho  
    46 mm
  • Clasificación de precisión
    No calificado
  • Peso
    11.10 lb

Detalles

  • Material del cojinete
    Acero cromado
  • Tipo de orificio
    Recto
  • Material de la jaula
    Jaula de acero
  • Tipo de jaula
    Una pieza
  • Tipo de cierre
    Sellado
  • Recubrimiento de acabado
    Sin recubrimiento
  • Código de armonización
    8482.30.0040
  • Autorización interna
    C3
  • Tipo de orificio de lubricación
    Ranura y orificio de lubricación
  • Número de Upc del fabricante
    726166098025
  • Temperatura máxima de funcionamiento
    400 °F
  • RPM Máx.
    2500 rpm
  • Número de filas
    1
  • Rango de temperatura de funcionamiento
    Máximo de +450 °F
  • Tipo de anillo exterior
    No dividido
  • Tipo de producto
    Rodamientos de rodillos esféricos
  • Elemento rodante
    Rodillo esférico
  • Tipo de sello
    Junta doble
  • Serie
    222
  • UPC_NO
    726166098025

Descripción general

Descripción del fabricante
SB 22220 C3 W33 TSS VA BRG

También puede gustarle

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo