Motion
702 CENTRO MORFLEX

Morse (RRX)
702 MORFLEX CENTER

072042 Miembro central - 702 Tamaño MORFLEX, Usar con Morflex: Acoplamientos de estilo flexible, Material: Acero
Artículo MI #01374035
No. Fabricante 702 MORFLEX CENTER
Precio1,119.78 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

Morse (RRX)
702 MORFLEX CENTER

072042 Miembro central - 702 Tamaño MORFLEX, Usar con Morflex: Acoplamientos de estilo flexible, Material: Acero
Artículo MI #01374035
No. Fabricante 702 MORFLEX CENTER

Disponibilidad:
En existencia
En Existencias
Envío
Este producto requiere una Solicitud de Cotización
Su precio$1,119.78/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Tamaño del acoplamiento
    702
  • Peso
    5.60

Detalles

  • Detalles adicionales
    Los bisquets de neopreno desarrollados especialmente, resistentes y sin flujo de frío son responsables de la flexibilidad del acoplamiento MORFLEX®. El movimiento relativo entre ejes se limita al desplazamiento controlado del neopreno. La precarga de los bisquets en el conjunto permite una desviación considerable, incluso con carga ligera. La forma de la galleta de neopreno se ha diseñado cuidadosamente para una tensión y desviación uniformes, una ventaja operativa importante y que contribuye en gran medida a la vida útil del acoplamiento.
  • Rango de temperatura ambiente
    0 a 200 °F
  • Estilo de acoplamiento
    Flexible
  • Tipo de acoplamiento
    Acoplamiento elastomérico
  • Tipo de lubricación
    No lubricado
  • Catálogo del fabricante
  • Número de catálogo del fabricante
    702 CENTRO MORFLEX
  • Página de producto del fabricante
  • Número de Upc del fabricante
    662288374398
  • Material
    Acero
  • Tipo de pieza
    Miembro del centro
  • Rango de temperatura
    0 F a 200 F

Descripción general

Descripción del fabricante
702 MIEMBRO DEL CENTRO
  • Desalineación de hasta 10 grados Diseño resistente que absorbe la vibración Configuraciones de pernos expuestos y cubiertos

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo