Motion
6212-2Z/VA208

SKF
6212-2Z/VA208

Rodamiento de bolas radial/rígido - diámetro interno recto, 60 mm de DI, 110 mm de DE, 22 mm de ancho, doble blindaje, sin anillo elástico de fijación
Artículo MI #01374758
No. Fabricante 6212-2Z/VA208
Precio410.87 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

SKF
6212-2Z/VA208

Rodamiento de bolas radial/rígido - diámetro interno recto, 60 mm de DI, 110 mm de DE, 22 mm de ancho, doble blindaje, sin anillo elástico de fijación
Artículo MI #01374758
No. Fabricante 6212-2Z/VA208
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
Su precio$410.87/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Agujero Diámetro  
    60 mm
  • Ángulo de contacto
    No aplicable
  • Radio de filete
    1.5 mm
  • Exterior Diámetro  
    110 mm
  • En general Ancho  
    22 mm
  • Clasificación de precisión
    No calificado
  • Peso
    1.74 lb

Detalles

  • Tipo de orificio
    Recto
  • Material de la jaula
    Acero
  • Tipo de cierre
    Doble blindaje
  • Descripción
    6212-2ZV208 BRG
  • Recubrimiento de acabado
    Sin recubrimiento
  • Autorización interna
    C0
  • Descripción larga
    El 6212-2Z/VA208 es un cojinete de bolas de ranura profunda radial con un orificio recto 60mm , doble blindaje y diámetro exterior 110mm , perfecto para uso en maquinaria.
  • Número de catálogo del fabricante
    6212-2Z/VA208
  • RPM Máx.
    6300 rpm
  • Tipo de producto
    Rodamientos de bolas de ranura profunda y radial
  • Capacidad de carga dinámica radial
    55.3 kN
  • Capacidad de carga estática radial
    36 kN
  • Ranura de llenado de tipo de fila
    Ranura sin llenado de fila única
  • Serie
    62
  • Anillo a presión incluido
    Sin anillo a presión
  • UPC_NO
    7316570065930

Descripción general

Descripción del fabricante
6212-2ZV208 BRG