Motion
SAF 036  KAX6.7/16

SKF
SAF 036 KAX6.7/16

Carcasa del bloque de almohada - Base de cuatro pernos, bloque de almohada dividido, hierro fundido
Artículo MI #01374853
No. Fabricante SAF 036 KAX6.7/16
Precio2,999.96 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

SKF
SAF 036 KAX6.7/16

Carcasa del bloque de almohada - Base de cuatro pernos, bloque de almohada dividido, hierro fundido
Artículo MI #01374853
No. Fabricante SAF 036 KAX6.7/16
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
Precio2,999.96 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • De la base al orificio Línea central  
    6.6875 pulg.
  • Ancho de la base
    6-1/4 pulg.
  • Longitud del centro del perno al centro
    19.2500 pulg.
  • Diámetro interno
    6.4375 pulg.
  • Diámetro de orificio compatible
    6.4375 pulg.
  • En general Altura  
    13.3125 pulg.
  • En general Longitud  
    22.0000 pulg.
  • En general Ancho  
    11.4375 pulg.
  • Peso
    174.17 lb

Detalles

  • Número de pieza de la serie de cojinetes compatibles
    23036CCK/W33
  • Tipo de cojinete compatible
    Rodillo esférico
  • Recubrimiento de acabado
    Sin recubrimiento
  • Construcción de la carcasa
    División
  • Material de la carcasa
    Hierro fundido
  • Tipo de montaje
    Base de cuatro pernos
  • Tipo de producto
    Carcasas del bloque de almohadas
  • Serie
    SAF
  • Estándares cumplidos
    ASTM A48 Grado 35
  • UPC_NO
    7316577035882

Descripción general

Descripción del fabricante
SAF 036 KA X 6-7/16 HSG