Especificaciones
Dimensiones
- Ancho del anillo exterior50 mm
- Diámetro exterior40 mm
- Longitud total50 mm
- Ancho general50 mm
- Clasificación de precisiónNo calificado
- Eje Diámetro30 mm
Detalles
- Material del cojineteAcero
- Tipo de casquilloCasquillo de bola
- Tipo de cierreCerrado
- Capacidad de carga dinámica696.942 lbf
- Capacidad de carga3150 N
- Catálogo del fabricante
- Página de producto del fabricante
- Estándar de mediciónSistema métrico
- Tipo de sello2 Sellos
- SerieLBBR
- Capacidad de carga estática685.701 lbf
- UPC_NO7333314051011