Especificaciones
Dimensiones
- Ancho del anillo exterior60 mm
- Diámetro exterior52 mm
- Longitud total60 mm
- Ancho general60 mm
- Clasificación de precisiónNo calificado
- Eje Diámetro40 mm
Detalles
- Material del cojineteAcero
- Tipo de casquilloCasquillo de bola
- Tipo de cierreCerrado
- Capacidad de carga dinámica1214.029 lbf
- Capacidad de carga5500 N
- Catálogo del fabricante
- Página de producto del fabricante
- Estándar de mediciónSistema métrico
- Tipo de sello2 Sellos
- SerieLBBR
- Capacidad de carga estática1124.101 lbf
- UPC_NO7333314051035