Especificaciones
Dimensiones
- Tamaño del cojinete del extremo de transmisión6203
- Tamaño del bastidor56C
- Longitud del motor menos eje9.47 pulg.
- Tamaño de estructura NEMA / IECS56C
- Tamaño del cojinete del extremo de la transmisión opuesto6203
- Longitud total de la dimensión C16.82 pulg.
- Factor de servicio1
- Diámetro del eje0.6250 pulg.
- Peso51.00 lb
Detalles
- 2D Dibujo
- RPM base1750 rpm
- Voltaje de inducido de CC180 V
- Tipo de condición de servicioServicio continuo
- Clasificación de eficiencia86.5
- Tipo de envolventeTEFC
- Corriente de carga completa de campo7.60 A
- Tipo de estructuraS56C
- Eficiencia a plena carga86.50 %
- Clase de aislamientoH
- Página de producto del fabricante
- Número de Upc del fabricante691720006771
- Temperatura ambiente máx.40 °C
- Velocidad máxima1750 rpm
- Familia de motoresImán permanente
- Caballos de fuerza del motor1-1/2 CV
- Tipo de motorCepillado
- Tipo de montajeBrida frontal en C / Base rígida
- Rango de temperatura de funcionamiento40 °C
- Protector de sobrecargaSin protección
- Clasificación de potencia1.50 CV
- RotaciónReversible
- Rotación del ejeReconn.
- Estándares cumplidosReconocimiento CSA y UL
- Protección térmicaNinguna
- Aprobaciones ULReconocido
- UPC_NO691720006771
- Voltaje180 V
- Diagrama de cableado
Descripción general
- Homologado por UL y CSA, cumple con los estándares NEMA MG1 .
- El diseño del portaescobillas proporciona un fácil acceso para el mantenimiento del motor.
- El diseño de imán permanente garantiza una mayor eficiencia del motor.
- Los cojinetes sellados permanentemente lubricados prolongan la vida útil del motor.
- Compatible con controladores tipo PWM o SCR.