Motion
KS132
Penetrantes y lubricante multiusos: no apto para uso alimenticio, 13 oz, lata de aerosol, color rojo
Artículo MI #01376524
No. Fabricante KS132
Precio42.15 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
Penetrantes y lubricante multiusos: no apto para uso alimenticio, 13 oz, lata de aerosol, color rojo
Artículo MI #01376524
No. Fabricante KS132

Disponibilidad:
En existencia
En Existencias
Envío
Peligro de envío del DOT
Este producto requiere una Solicitud de Cotización
Su precio$42.15/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Punto de ebullición
    132° C
  • Tamaño del contenedor
    13 oz
  • Gravedad específica
    0.864 a 20° C
  • Contenido de VOC
    0.1497

Detalles

  • Apariencia
    Líquido rojizo
  • Aplicación
    Propósito general
  • Color
    Rojo
  • Composición
    Alcohol alifático, dióxido de carbono, éter de glicol, destilados ligeros de petróleo, aditivos patentados, destilados de petróleo severamente hidrotratados
  • Tipo de contenedor
    Lata de aerosol
  • Características y beneficios
    • Vendido por caja (12)
  • Inflamabilidad
    Inflamable
  • Punto de inflamación
    132°F (55.5°C) COT
  • Grado alimentario
    No apto para alimentos
  • Clasificación de inflamabilidad del GHS
    Aerosol inflamable Categoría 2
  • Olor
    Disolvente
  • Cantidad del paquete
    12 por caja
  • Rango de pH
    pH: 5-6
  • Regulaciones
    Reglamento 49 C.F.R. 171.8 de la FDA
  • Tipo
    Penetrante/lubricante
  • UPC_NO
    857236004841
  • Viscosidad
    3.18 cSt a 40° C

Descripción general

Descripción del fabricante
KS132 AEROKROIL, AEROSOL DE HORNO
  • Vendido por caja (12)

También puede gustarle

¿Cómo calificaría su experiencia?Seleccione una opción del 1 al 5, donde 1 significa "Nada bueno" y 5 significa "Muy bueno"