Motion
SMT6EM20ADJ

THOMSON (ALTRA)
SMT6EM20ADJ

Casquillo de bolas de rodamiento lineal MultiTrac - Serie SMT , Diámetro de eje de 20 mm, Cerrado
Artículo MI #01376531
No. Fabricante SMT6EM20ADJ
Cotización requerida
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

THOMSON (ALTRA)
SMT6EM20ADJ

Casquillo de bolas de rodamiento lineal MultiTrac - Serie SMT , Diámetro de eje de 20 mm, Cerrado
Artículo MI #01376531
No. Fabricante SMT6EM20ADJ
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
Cotización requerida

Especificaciones

Dimensions

  • Shaft Diameter  
    20 mm

Details

  • Tipo de casquillo
    Casquillo de bola
  • Tipo de cierre
    Cerrado
  • Rango de temperatura de funcionamiento
    185 °F
  • Serie
    SMT
  • UPC_NO
    662486253006

Descripción general

Descripción del fabricante
SMT6EM20ADJ CASQUILLO DE BOLAS
  • El buje de bola MultiTrac extremadamente rígido reduce la desviación y proporciona el doble de capacidad de carga u ocho veces la vida útil de los rodamientos de buje de bola convencionales.
  • La tecnología patentada de control de bola del rodamiento elimina la unión y la vibración (deslizamiento por adherencia), común con rodamientos lisos de alta fricción.
  • La mejora en la capacidad de los rodamientos permite a los diseñadores optimizar la compactación del sistema y minimizar los costes de hardware.

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo