Especificaciones
Dimensiones
- Eje Diámetro30 mm
Detalles
- Tipo de casquilloCasquillo de bola
- Tipo de cierreCerrado
- Rango de temperatura de funcionamiento185 °F
- SerieSMT
- UPC_NO662486253167
Descripción general
- El buje de bola MultiTrac extremadamente rígido reduce la desviación y proporciona el doble de capacidad de carga u ocho veces la vida útil de los rodamientos de buje de bola convencionales.
- La tecnología patentada de control de bola del rodamiento elimina la unión y la vibración (deslizamiento por adherencia), común con rodamientos lisos de alta fricción.
- La mejora en la capacidad de los rodamientos permite a los diseñadores optimizar la compactación del sistema y minimizar los costes de hardware.