Motion
600-8M-30
Banda HTD - 8M, separación de 8 mm, longitud total de 600 mm, ancho de 30 mm, 75 dientes
Artículo MI #01376577
No. Fabricante 600-8M-30
Precio49.97 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
Banda HTD - 8M, separación de 8 mm, longitud total de 600 mm, ancho de 30 mm, 75 dientes
Artículo MI #01376577
No. Fabricante 600-8M-30
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
Precio49.97 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Longitud total
    600 mm
  • En general Ancho  
    30 mm
  • Paso
    8 mm
  • Longitud del paso
    600 mm
  • Peso
    0.25 lb

Detalles

  • Tipo de correa
    8M
  • Número de Upc del fabricante
    785201842849
  • Material
    Goma
  • Número de Dientes  
    75
  • Número de lados dentados
    1
  • UPC_NO
    785201842849

Descripción general

Descripción del fabricante
600-8M-30 Correa Synchro-Cog HT
  • Vida útil mejorada de la correa
  • Reducción del deterioro de la tensión
  • Resistente a los saltos y al cizallamiento
  • Reducción del desgaste de la rueda dentada
  • Amortiguación de impactos
  • Reducción del ruido

You May Also Like

How would you rate your experience?Select an option from 1 to 5, with 1 being Not good at all and 5 being Very good