Motion
SMTEM40
Casquillo de bolas de cojinete lineal MultiTrac - Serie SMTEM, Diámetro de eje de 40 mm, Cerrado
Artículo MI #01376631
No. Fabricante SMTEM40
Cotización requerida
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
Casquillo de bolas de cojinete lineal MultiTrac - Serie SMTEM, Diámetro de eje de 40 mm, Cerrado
Artículo MI #01376631
No. Fabricante SMTEM40
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
Cotización requerida

Especificaciones

Dimensiones

  • Eje Diámetro  
    40 mm

Detalles

  • Tipo de casquillo
    Casquillo de bola
  • Tipo de cierre
    Cerrado
  • Rango de temperatura de funcionamiento
    185 °F
  • Serie
    SMTEM
  • UPC_NO
    662486252818

Descripción general

Descripción del fabricante
SMTEM40 CASQUILLO DE BOLAS
  • El buje de bola MultiTrac extremadamente rígido reduce la desviación y proporciona el doble de capacidad de carga u ocho veces la vida útil de los rodamientos de buje de bola convencionales.
  • La tecnología patentada de control de bola del rodamiento elimina la unión y la vibración (deslizamiento por adherencia), común con rodamientos lisos de alta fricción.
  • La mejora en la capacidad de los rodamientos permite a los diseñadores optimizar la compactación del sistema y minimizar los costes de hardware.

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo
¿Cómo calificaría su experiencia?Seleccione una opción del 1 al 5, donde 1 significa "Nada bueno" y 5 significa "Muy bueno"