Especificaciones
Dimensiones
- Anchura interior9.53 mm
- Grosor de la placa de enlace2.03 mm
- Diámetro del pasador5.08 mm
- Diámetro del rodillo10.16 mm
- Resistencia a la tensión29358 N
- Peso0.01 lb
Detalles
- Construcción de la cadenaCasquillo
- Número de cadena y paso50 / 5/8 pulg.
- Número de catálogo del fabricante9550
- MaterialAcero al carbono
- Estándar de mediciónImperial
- Número de hebras a lo largo1
- Tipo de productoCadena de rodillo
- SerieEstándar
- Estándares cumplidosANSI B29.1
- UPC_NO716647106851