Motion
BL546 X 50 FT

MORSE
BL546 X 50 FT

Cadena de hoja 329847 - Lazada 4 x 6 , paso de 0.6250 pulg., resistencia a la rotura de 15000 lb, longitud total de 50 pies, material de acero
Artículo MI #01376673
No. Fabricante BL546 X 50 FT
Cotización requerida
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

MORSE
BL546 X 50 FT

Cadena de hoja 329847 - Lazada 4 x 6 , paso de 0.6250 pulg., resistencia a la rotura de 15000 lb, longitud total de 50 pies, material de acero
Artículo MI #01376673
No. Fabricante BL546 X 50 FT
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
Cotización requerida

Especificaciones

Dimensiones

  • Fuerza de ruptura
    15000 lb
  • Lazada
    4 x 6
  • Placa de enlace Altura  
    0.5840 pulg.
  • Placa de enlace Grosor  
    0.0940 pulg.
  • Longitud total
    50 pies
  • Pasador Diámetro  
    0.2340 pulg.
  • Paso  
    0.6250 pulg.
  • Peso
    1.57 lb
  • Peso por pie
    1.57 lb
  • Ancho sobre pasadores remachados
    1.0690 pulg.

Detalles

  • Catálogo del fabricante
  • Número de Upc del fabricante
    662288465980
  • Material
    Acero
  • Tipo de producto
    Cadena de hojas
  • Estándares cumplidos
    Certificación ISO LH 1023, F97

Descripción general

Descripción del fabricante
BL546 CARRETE DEL LEAF 50FT
  • Las cadenas Morse Leaf están diseñadas para una alta potencia de elevación a bajas velocidades
  • La cadena de hoja Morse está fabricada con placas de eslabones y pasadores remachados
  • Disponible con certificación F97
  • Disponible en paquetes o en hebras de una longitud específica, solo macho a macho
  • Se vende en hebras de 50 pies
  • Precio por pie

También puede gustarle

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo
¿Cómo calificaría su experiencia?Seleccione una opción del 1 al 5, donde 1 significa "Nada bueno" y 5 significa "Muy bueno"