Especificaciones
Dimensiones
- Peso de la manguera1.40 libras por pie
- Manguera nominal interior Diámetro2-1/2 pulg.
- Manguera nominal exterior Diámetro3.06 pulg.
Detalles
- ColorNegro
- Material de recubrimiento de la mangueraMezcla SBR / EPDM
- Tipo de refuerzo de mangueraCuatro capas de cable para neumáticos
- Tipo de mangueraManguera de agua
- Material del tubo interiorMezcla SBR / EPDM
- Nombre del fabricante (atributo de descripción)Texcel
- Rango de temperatura de funcionamiento-40 a 190 °F
- Presión de trabajo225 psi