Especificaciones
Dimensiones
- Peso de la manguera6.40 libras por pie
- Radio de curvatura mínimo18.00 pulg.
- Manguera nominal interior Diámetro6 pulg.
- Manguera nominal exterior Diámetro7.13 pulg.
Detalles
- ColorVerde
- Tipo de refuerzo de mangueraCable de neumático con cable helicoidal
- Tipo de mangueraManguera de manipulación de materiales
- Material del tubo interiorEncía natural
- Nombre del fabricante (atributo de descripción)Texcel
- Rango de temperatura de funcionamiento-40 a 190 °F
- Aspiración25 inHg
- Presión de trabajo50 psi