Motion
DG4S4W-010C-G-60

VICKERS BY DANFOSS
DG4S4W-010C-G-60

02-135997 Válvula de control direccional - Accionamiento por solenoide, D05 Válvula, 25 gpm Caudal máx., Bobina de 12 V CC
Artículo MI #01376771
No. Fabricante DG4S4W-010C-G-60
Precio1,613.96 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

VICKERS BY DANFOSS
DG4S4W-010C-G-60

02-135997 Válvula de control direccional - Accionamiento por solenoide, D05 Válvula, 25 gpm Caudal máx., Bobina de 12 V CC
Artículo MI #01376771
No. Fabricante DG4S4W-010C-G-60
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
Precio1,613.96 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Altura total
    5.08 pulg.
  • Longitud total
    6.84 pulg.
  • Ancho general
    2.58 pulg.
  • Tamaño (ISO-4401)
    D05
  • Tamaño de la válvula
    D05

Detalles

  • Accionamiento
    Solenoide
  • Material del cuerpo
    Hierro gris
  • Comprobar ubicación
    Solenoide A, Solenoide B
  • Tipo de válvula de retención
    Válvula de control direccional
  • Voltaje de bobina
    12 V CC
  • Número de diseño
    60
  • Conexión eléctrica
    Solo clientes potenciales voladores
  • Tipo de conector eléctrico
    Carcasa de cableado
  • Compensación de fluido
    Aceite de petróleo
  • Temperatura ambiente máx.
    3600
  • Temperatura máxima de funcionamiento
    50 °C
  • Caudal máximo
    25 gpm
  • Presión máxima de funcionamiento
    3600 psi
  • Temperatura mínima de funcionamiento
    20 °C
  • Tipo de montaje
    Montaje en subplaca/colector
  • Material del sello
    Buna-N
  • Serie
    Diseño DG4S4-01 60
  • Disposición del resorte del carrete
    Solenoide doble, centrado por resorte
  • Tipo de carrete
    Abrir centro a todos los puertos
  • Clasificación de presión del puerto T
    1000 psi
  • Aplicación de la válvula
    Industrial
  • Tipo de válvula
    Válvulas de control direccional IV

Descripción general

Descripción del fabricante
DG4S4W 010C G 60 VÁLVULA
  • Control direccional de tres o cuatro vías
  • Fácil de montar en superficies estándar del sector
  • Miles de modelos para adaptarse a todas las aplicaciones

También puede gustarle

¿Cómo calificaría su experiencia?Seleccione una opción del 1 al 5, donde 1 significa "Nada bueno" y 5 significa "Muy bueno"