Especificaciones
Dimensions
- Peso0.50 lb
Details
- Detalles adicionalesConsulte a Motion Industries antes de utilizar tipos de revestimiento no originales. Nexen ofrece un servicio de reconstrucción para la mayoría de los productos. Comuníquese con Motion Industries para obtener más información sobre este servicio. Pida un kit para la sección de freno y un kit para la sección de embrague. Los revestimientos de alto coeficiente proporcionan más salida de par con una vida útil de revestimiento reducida.
- Vida útil aproximada frente al freno394 hp/h
- Vida útil aproximada frente al embrague394 hp/h
- Código de color del borde orientado al frenoMorado
- Área efectiva orientada al freno12.8 pulg.2
- Tipo orientado al frenoAlto coeficiente
- Código de color del borde orientado hacia el embragueMorado
- Área efectiva orientada al embrague12.84 pulg.2
- Tipo orientado al embragueAlto coeficiente
- Para usar con la serieEmbrague/freno de la serie FMCBES
- Página de producto del fabricante
- Categoría de piezasKits
- CalificacionesCE y RoHS
- SerieFMCBES-625/875
- UPC_NO662284228718
Descripción general
Descripción del fabricante
801399
Datos de cumplimiento y seguridad
Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
Literature & Catalogs
Nexen Power Transmission Products FlyerNexen Group's Power Transmission line includes friction clutches, tooth clutches, clutch-brakes, torque limiters, and rotary brakes for controlled motion and overload protection. Designed for OEM and industrial applications, these products provide reliable torque transmission, stopping, and equipment safeguarding
View Literature
Nexen Making Safety Priority FlyerNexSafe certified rail brakes, rod locks, and servomotor brakes provide functional safety solutions for emergency stopping and holding applications. Designed with spring-engaged, air-released operation, they meet ISO 13849-1 standards with high reliability and performance levels up to PLe.
View Literature