Motion
BA 8

SKF
BA 8

Cojinete de empuje de bola - Una dirección, calibre de 8 mm, 19 mm OD, 7 mm ancho
Artículo MI #01376903
No. Fabricante BA 8
Precio158.38 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

SKF
BA 8

Cojinete de empuje de bola - Una dirección, calibre de 8 mm, 19 mm OD, 7 mm ancho
Artículo MI #01376903
No. Fabricante BA 8

Disponibilidad:
En existencia
En Existencias
Envío
Este producto requiere una solicitud de presupuesto y puede tardar más en procesarse y enviarse
Precio158.38 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Agujero Diámetro  
    8 mm
  • Radio de filete
    0.3 mm
  • Exterior Diámetro  
    19 mm
  • Diseño del diámetro exterior
    Recto
  • En general Ancho  
    7 mm
  • Clasificación de precisión
    No calificado
  • Peso
    0.03 lb

Detalles

  • Material del cojinete
    Acero de cojinetes
  • Material de la jaula
    Acero
  • Recubrimiento
    Sin recubrimiento
  • Capacidad de carga dinámica
    717 lbf
  • Página de producto del fabricante
  • RPM Máx.
    17000 rpm
  • Tipo de producto
    Cojinetes de empuje de bola
  • Capacidad de carga dinámica radial
    3.19 kN
  • Serie
    BA
  • Capacidad de carga estática
    854 lbf
  • Tipo de cojinete de empuje
    Una dirección
  • UPC_NO
    7316570433036

Descripción general

Descripción del fabricante
BA-8 BRG
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
¿Cómo calificaría su experiencia?donde 1 es Nada bueno y 5 es Muy bueno