Motion
FSAFD 520

SKF
FSAFD 520

Carcasa del bloque de almohada - Base de cuatro pernos, bloque de almohada dividido, hierro dúctil
Artículo MI #01376905
No. Fabricante FSAFD 520
Precio1,768.65 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

SKF
FSAFD 520

Carcasa del bloque de almohada - Base de cuatro pernos, bloque de almohada dividido, hierro dúctil
Artículo MI #01376905
No. Fabricante FSAFD 520

Disponibilidad:
En existencia
En Existencias
Envío
Este producto requiere una solicitud de presupuesto y puede tardar más en procesarse y enviarse
Precio1,768.65 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • De la base al orificio Línea central  
    4.5000 pulg.
  • Ancho de la base
    4-3/8 pulg.
  • Longitud del centro del perno al centro
    13.1250 pulg.
  • Diámetro de orificio compatible
    3.4375 pulg., 3.5000 pulg.
  • En general Altura  
    8.7500 pulg.
  • En general Longitud  
    15.2500 pulg.
  • En general Ancho  
    9.0000 pulg.
  • Peso
    58.52 lb

Detalles

  • Número de pieza de la serie de cojinetes compatibles
    1220 K, 2220 K, 22220 EK, 23220CCK/W33, C2220 K
  • Recubrimiento de acabado
    Sin recubrimiento
  • Construcción de la carcasa
    División
  • Material de la carcasa
    Hierro dúctil
  • Tipo de montaje
    Base de cuatro pernos
  • Tipo de producto
    Carcasas del bloque de almohadas
  • Serie
    FSAFD
  • Estándares cumplidos
    Grado ASTM A536 65-45-12
  • UPC_NO
    7316577737267

Descripción general

Descripción del fabricante
FSAFD 520 PIL BLK HSG
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
¿Cómo calificaría su experiencia?donde 1 es Nada bueno y 5 es Muy bueno