Especificaciones
Dimensiones
- Longitud de la lengüeta4-1/4 pulg.
- Tamaño del acoplamiento4 pulg.
- Tamaño del extremo 14 pulg.
- Tamaño del extremo 24 pulg.
- Diámetro total5-1/4 pulg.
- Longitud total7-1/8 pulg.
- Peso7.50 lb
Detalles
- Material del cuerpoHierro maleable no chapado
- Tipos de bandas compatiblesNinguna
- Tipo de acopladorMango de manguera x adaptador macho tipo E
- Tipo de final 1Adaptador macho
- Tipo de extremo 2Mango de manguera
- Familia de conexiones de conexiónCon púas para ranurar
- Forma de ajusteRecto
- Tipo de control de flujoNinguna
- Nombre del fabricante (atributo de descripción)Dixon Valve & Coupling Company, LLC
- MaterialHierro
- Presión máxima de funcionamiento+100 psi
- Número de puertos2
- Rango de presión de funcionamientoMáximo de 100 psi
- Rango de temperatura de funcionamientoMáximo de +70 °F
- Características de seguridadBajo ninguna circunstancia deben usarse acoplamientos de leva y ranura para el servicio de aire comprimido o vapor. Debido a las diferencias en las dimensiones y tolerancias por motivos de seguridad, no intercambie productos de otros fabricantes con productos Dixon®.
- Material del selloSin sello