Especificaciones
Dimensiones
- Agujero Diámetro2.8750 pulg.
- Código de tamaño de acoplamiento1070
- Distancia entre ejes2.53 a 6.53 (T35) pulg., 5 a 13 (T31) pulg.
- Centro Diámetro4.3100 pulg.
- Tamaño del chavetero5/8 pulg.
- Longitud hasta Agujero3 (T-Hub-T35) pulg., 3.12 (eje Hub-T35) pulg., 3.12 (T31) pulg.
- Diámetro exterior6.2500 pulg.
- Peso8.77 lb
Detalles
- Tipo de orificioAcabado con chavetero
- Caballos de fuerza a 100 RPM14 CV
- Tipo de concentradorBuje del espaciador
- Página de producto del fabricante
- Número de Upc del fabricante782934004490
- RPM Máx.3600 rpm
- Tipo de productoBujes de acoplamiento de rejilla
- Capacidad de par8800 pulg.
- UPC_NO782934004490
Descripción general
Datos de cumplimiento y seguridad
Documentación y catálogos
Acoplamientos de fluido de par verdadero Rexnord FalkCatálogo de acoplamientos para fluidos con par de apriete auténtico Rexnord Falk
Ver la documentación
Variadores montados en eje Rexnord Falk QuadriveVariadores para transportadores de tornillo, montados en brida y montados en eje Quadrive Rexnord Falk.
Ver la documentación- Soluciones para torres de refrigeración Rexnord
Soluciones para torres de refrigeración Rexnord
Ver la documentación - Estudio de caso de torre de refrigeración Rexnord
Estudio de caso de torre de refrigeración Rexnord
Ver la documentación
Más recursos
Rexnord Falk Serie CT
Rexnord Falk Serie CT
Folleto de la historia de éxito de Rexnord Falk CT-Series Cooling Tower Gear Drive
La descripción general de Falk CT-Series Cooling Tower Gear Drive detalla una solución de caja de engranajes de alto rendimiento diseñada para superar las expectativas de fiabilidad en las exigentes operaciones de la torre de refrigeración. Hace hincapié en la durabilidad mejorada, los requisitos de mantenimiento reducidos y el rendimiento optimizado de la transmisión de potencia para entornos industriales de servicio continuo.