Motion
5050 X 2 15/16-DUCT NKS

DODGE
5050 X 2 15/16-DUCT NKS

Casquillo de bloqueo cónico - Serie 5050 , calibre de 2.9375 in, ranura de chaveta de 3/4 x 3/8 in, material de hierro dúctil
Artículo MI #01377154
No. Fabricante 5050 X 2 15/16-DUCT NKS
Precio1,270.38 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

DODGE
5050 X 2 15/16-DUCT NKS

Casquillo de bloqueo cónico - Serie 5050 , calibre de 2.9375 in, ranura de chaveta de 3/4 x 3/8 in, material de hierro dúctil
Artículo MI #01377154
No. Fabricante 5050 X 2 15/16-DUCT NKS
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
Precio1,270.38 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Diámetro del círculo del perno
    6.72 pulg.
  • Agujero Diámetro  
    2.9375 pulg.
  • Tamaño del casquillo
    5050
  • Tamaño del chavetero
    3/4 x 3/8 pulg.
  • Longitud hasta Agujero  
    5 pulg.
  • Diámetro exterior máx. del cubo
    10-1/2 (Clase 30 , hierro gris) in, 9-1/2 (Acero) in
  • Orificio máximo Diámetro  
    5 (llave completa) in, 5 -5/16 (llave superficial) in, 5-5/16 (sin llave) in
  • Exterior Diámetro  
    7 pulg.
  • Longitud del tornillo
    2-1/4 pulg.
  • Tamaño de la rosca del tornillo
    7/8 pulg.
  • Peso
    36.01 lb

Detalles

  • Tipo de orificio
    Existencias aproximadas
  • Material
    Hierro dúctil
  • Número de orificios de pernos
    3
  • Par de apriete del tornillo
    3100 pulg.
  • Capacidad de par
    126000 pulg.
  • UPC_NO
    782475093793
  • Par de apriete de la llave
    3100 pulg./lb

Descripción general

Descripción del fabricante
5050 2-15/16 CASQUILLO TL NO KW 117455