Especificaciones
Dimensiones
- Tamaño del bastidor143T
- Factor de servicio1.25
- Peso35 lb
Detalles
- Descripción Palabra clave1-1/2 CV
- Tipo de envolventeTEFC (enfriado por ventilador totalmente cerrado)
- Clasificación de frecuencia50/60 Hz
- Eficiencia a plena carga82.50 %
- Caballos de fuerza del motor1-1/2 CV
- Fase motora3 f.
- Tensión de alimentación del motor380//460 V
- Tipo de montajePie
- Tipo de productoMotores de uso general
- Rpm síncrono3600 rpm