Especificaciones
Dimensiones
- Tamaño del bastidor145T
- Factor de servicio1.25
- Peso53 lb
Detalles
- Descripción Palabra clave3 CV
- Tipo de envolventeTEFC (enfriado por ventilador totalmente cerrado)
- Clasificación de frecuencia50/60 Hz
- Amperios de carga completa7.2 / 3.6 / 8.1–9.2 / 4.6 A
- Eficiencia a plena carga85.50 %
- Caballos de fuerza del motor3 CV
- Fase motora3 f.
- Tensión de alimentación del motor190/380//208-230/460 V
- Tipo de montajePie
- Tipo de productoMotores de uso general
- Rpm síncrono3600 rpm