Motion
U3E4D
Motor de uso general - 3 hp, 900 rpm, 3 f, 208-230/460 V, bastidor 215T , caja TEFC (totalmente encerrada enfriada por ventilador), 50/60 Hz, base de 900 rpm, montaje horizontal / pie, servicio continuo
Artículo MI #01377340
No. Fabricante U3E4D
Cotización requerida
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
Motor de uso general - 3 hp, 900 rpm, 3 f, 208-230/460 V, bastidor 215T , caja TEFC (totalmente encerrada enfriada por ventilador), 50/60 Hz, base de 900 rpm, montaje horizontal / pie, servicio continuo
Artículo MI #01377340
No. Fabricante U3E4D
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
Cotización requerida

Especificaciones

Dimensiones

  • Tamaño del bastidor
    215T
  • Factor de servicio
    1.25
  • Diámetro del eje
    1.3750 pulg.
  • Peso
    125 lb

Detalles

  • 2D Dibujo
  • Aplicaciones
    Sopladores, compresores, equipos conectados directamente, ventiladores, bombas
  • RPM base
    900 rpm
  • Descripción Palabra clave
    3 CV
  • Tipo de condición de servicio
    Servicio continuo
  • Tipo de envolvente
    TEFC (enfriado por ventilador totalmente cerrado)
  • Material del bastidor
    Aluminio
  • Clasificación de frecuencia
    50/60 Hz
  • Corriente de carga completa
    11.70–11.10 / 5.50 A
  • Eficiencia a plena carga
    84.00 %
  • Código de armonización
    8501.52.4000
  • Clase de aislamiento
    F
  • Catálogo del fabricante
  • Caballos de fuerza del motor
    3 CV
  • Fase motora
    3 f.
  • Postes del motor
    8 polos
  • Tensión de alimentación del motor
    208-230/460 V
  • Tipo de montaje
    Horizontal / Pie
  • Clase de diseño NEMA
    B
  • Tipo de producto
    Motores de uso general
  • Estándares cumplidos
    CE, NEMA
  • Rpm síncrono
    900 rpm
  • Diagrama de cableado

Descripción general

Descripción del fabricante
3 CV,870 Y 710 RPM,U3E4D,208-230/460 Y 1
  • Todos los motores son NEMA Premium® excepto donde se indique en la columna “Tipo de eficiencia”
  • Aislamiento de clase F, clase B aumenta a plena carga con potencia de onda sinusoidal de 60 Hz
  • Marco de acero laminado (56–140)
  • Factor de servicio 1.25
  • Blindajes finales de aluminio con insertos de cojinetes de acero
  • Caja de conductos de gran tamaño con división diagonal
  • Campo convertible a conjunto F2 (marco 180 y superior)
  • Rendimiento NEMA® Design B a temperatura ambiente de 40°C con potencia de onda sinusoidal de 60 Hz
  • Cojinetes de extremo del eje reengrasables (marco 180 y superior)
  • Cojinetes sellados 56–140, doble blindaje 180–280
  • Marca CE en la placa de identificación, extraíble
  • Aplicaciones: Para equipos industriales generales, incluidos ventiladores, sopladores, compresores, bombas y equipos de conexión directa
  • Todos los motores que actualmente tienen voltaje doble se actualizarán a voltaje triple. Tenga en cuenta que el número de catálogo cambiará a medida que hagamos la transición de voltaje doble a voltaje triple. Por ejemplo: U1P2B (voltaje doble 230 / 460) se moverá a U1P2D (trivoltaje 208-230 / 460 a 60 Hz y 190 / 380 voltios a 50 Hz)

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo