Especificaciones
Dimensiones
- Tamaño del bastidor184T
- Factor de servicio1.25
- Diámetro del eje1.1250 pulg.
- Peso70 lb
Detalles
- Descripción Palabra clave5 CV
- Tipo de envolventeTEFC (enfriado por ventilador totalmente cerrado)
- Clasificación de frecuencia60 Hz
- Corriente de carga completa5.10 A
- Eficiencia a plena carga87.50 %
- Caballos de fuerza del motor5 CV
- Fase motora3 f.
- Tensión de alimentación del motor575 V
- Tipo de montajePie
- Tipo de productoMotores de uso general
- Rpm síncrono1800 rpm