Especificaciones
Dimensiones
- Tamaño del bastidor215T
- Factor de servicio1.25
- Diámetro del eje1.3750 pulg.
- Peso120 lb
Detalles
- Descripción Palabra clave10 CV
- Tipo de envolventeTEFC (enfriado por ventilador totalmente cerrado)
- Clasificación de frecuencia50/60 Hz
- Eficiencia a plena carga89.50 %
- Caballos de fuerza del motor10 CV
- Fase motora3 f.
- Tensión de alimentación del motor380//460 V
- Tipo de montajePie
- Tipo de productoMotores de uso general
- Rpm síncrono1800 rpm