Especificaciones
Dimensiones
- Diámetro interno0.500 pulg.
- Velocidad de entrada térmica máxima del embrague4.00 CV
- Inercia del variador1.70 lbin2
- Longitud3.62 pulg.
- Tamaño mínimo de la rueda dentada25/40T, 35/28T, 40/22T
- Diámetro exterior4.25 pulg.
- Tamaño del piloto2.125 pulg.
- Tamaño del puerto1/8 NPT
- Peso5.00 lb
Detalles
- AccionamientoAire/aire
- Vida útil aproximada frente al freno33 hphr
- Vida útil aproximada frente al embrague33 hphr
- Tipo de orificioRecto
- Vol. cámara aire freno cuando está desgastado1.26 pulg.3
- Volumen de la cámara de aire del freno cuando es nuevo0.402 pulg.3
- Código de color del borde orientado al frenoRojo
- Tipo orientado al frenoCoeficiente estándar
- Velocidad de entrada térmica máxima del freno4.00 CV
- Vol. cámara de aire embrague cuando está desgastado1.26 pulg.3
- Volumen de la cámara de aire del embrague cuando es nuevo0.402 pulg.3
- Código de color del borde orientado hacia el embragueRojo
- Tipo orientado al embragueCoeficiente estándar
- Tipo de combinaciónFreno-embrague montado en eje
- Arreglo de la conducciónMontaje piloto
- FinalizarÓxido negro
- Página de producto del fabricante
- Número de Upc del fabricante662284158763
- Diss. térmica continua de freno máx.0.13 CV
- Diss. térmica continua máx. del embrague0.13 CV
- Presión máxima80 psi
- RPM Máx.3600 rpm
- Par de freno estático máx.80 pulg.
- Par de embrague estático máx.80 pulg-lb
- Diseño abierto o cerradoAbierta(s)
- Datos del círculo del perno de accionamiento o piloto4, #10-32 Tornillos @ 90° En A 2.437 en círculo
- Tipo de productoConjuntos de freno neumático y embrague
- CalificacionesCE y RoHS
- RestriccionesDebe montarse en el eje motorizado
- SerieBCB
- Inercia del eje0.86 lb/pulg2
- Rango de temperatura32-150 °F
- UPC_NO662284158763
Descripción general
- Montaje en eje motorizado, orificio recto, pistón único, accionado por aire, frenos de embrague