Motion
BW 16MM PILOT MT SPCL

Nexen Group
BW 16MM PILOT MT SPCL

Embrague de fricción - Orificio de 16 mm, Montaje en eje, Aire/resorte, Diseño abierto, 1/8 NPT, Recto, Montaje piloto
Artículo MI #01377843
No. Fabricante BW 16MM PILOT MT SPCL
Precio899.95 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

Nexen Group
BW 16MM PILOT MT SPCL

Embrague de fricción - Orificio de 16 mm, Montaje en eje, Aire/resorte, Diseño abierto, 1/8 NPT, Recto, Montaje piloto
Artículo MI #01377843
No. Fabricante BW 16MM PILOT MT SPCL
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
Su precio$899.95/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Diámetro interno
    16 mm
  • Velocidad de entrada térmica máxima del embrague
    20.60 kW
  • Inercia del variador
    2.50 kgcm2
  • Tamaño mínimo de la rueda dentada
    25/40T, 35/28T, 40/22T
  • Diámetro exterior
    73.4 mm
  • Longitud total
    89.2 mm
  • Tamaño del piloto
    54 mm
  • Tamaño del puerto
    1/8 NPT

Detalles

  • Vida útil aproximada frente al embrague
    25 kWh
  • Tipo de orificio
    Recto
  • Vol. cámara de aire embrague cuando está desgastado
    10.320 cm3
  • Volumen de la cámara de aire del embrague cuando es nuevo
    3.290 cm3
  • Categoría del embrague
    Embrague de una sola placa
  • Código de color del borde orientado hacia el embrague
    Rojo
  • Tipo orientado al embrague
    Coeficiente estándar
  • Capacidad del disipador térmico del embrague
    7660 J
  • Tipo de embrague
    Embrague de fricción
  • Diseño
    Abierta(s)
  • Arreglo de la conducción
    Montaje piloto
  • Compromiso/liberación
    Aire/resorte
  • Finalizar
    Óxido negro
  • Página de producto del fabricante
  • Número de Upc del fabricante
    662284174619
  • Diss. térmica continua máx. del embrague
    0.10 kW
  • Presión máxima
    6.0 bar
  • RPM Máx.
    3600 RPM rpm
  • Par de embrague estático máx.
    15 N-m
  • Presión de compromiso mínima
    0.6 bar
  • Configuración de montaje
    Montaje en eje
  • Datos del círculo del perno de accionamiento o piloto
    4, M5 Pernos @ 90° En un círculo de 63 mm
  • Tipo de producto
    Embragues neumáticos
  • Calificaciones
    CE y RoHS
  • Inercia del eje
    2.87 kg/cm2
  • Rango de temperatura
    0-66 °C
  • UPC_NO
    662284174619

Descripción general

Descripción del fabricante
950711 BW 16MM EMBRAGUE
  • Nm| de par y cojinetes abiertos

También puede gustarle

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo