Especificaciones
Dimensiones
- Agujero Diámetro40 mm
- Longitud total del acoplamiento4.7500 pulg.
- Código de tamaño de acoplamiento6
- Distancia entre ejesDe 2.0000 a 2.7500 pulg.
- Brida Diámetro102 mm
- Diámetro exterior del extremo del cubo76 mm
- Tamaño del chavetero12 x 3.3 mm
- Longitud hasta Agujero49 mm
- Diámetro exterior102 mm
Detalles
- Tipo de orificioAburrido a medida
- Código de tipo de brida del cuboC
- Material del concentradorHierro fundido de alta resistencia
- Tipo de concentradorBuje de abrazadera tipo C
- Número de Upc del fabricante698672650809
- MaterialHierro fundido de alta resistencia
- RPM Máx.6000 rpm
- Tipo de productoBridas de acoplamiento del manguito
- SerieSure-Flex
- Capacidad de par1800 in-lbs (manguito Hytrel), 585 in-lbs (manguito EPDM)
- UPC_NO698672650809