Especificaciones
Dimensiones
- Tamaño del extremo 11 pulg.
- Tipo de tamaño del extremo 11 ORB
- Tamaño del extremo 21 pulg.
- Tipo de tamaño del extremo 21 ORB
- Peso1.09 lb
Detalles
- Tipo de adaptador90° Codo
- Ambos extremos Tipo de géneroDe hombre a hombre
- Ambos extremos Estilo/TipoCojinete de la junta tórica a cojinete de la junta tórica
- Descripción Palabra claveBoss de junta tórica ajustable macho de 1 pulg. x Boss de junta tórica ajustable macho de 1 pulg.
- Estilo final 1Boss de junta tórica ajustable macho
- Rosca del extremo 1(AAG) 1-5/16–12
- Estilo final 2Boss de junta tórica ajustable macho
- Rosca del extremo 2(AAG) 1-5/16–12
- Estilo final 3No aplicable
- Estilo final 4No aplicable
- MaterialAcero
- EnchapadoZinc trivalente
- Serie6807
Descripción general
Datos de cumplimiento y seguridad
Documentación y catálogos
Campaña promocional de BrennanCampaña promocional de Brennan
Ver la documentación
Adaptadores y accesorios de tubo BrennanAdaptadores y accesorios de tubo Brennan
Ver la documentación
Brennan El qué, dónde y por qué de los adaptadores y accesorios de tuboBrennan El qué, dónde y por qué de los adaptadores y accesorios de tubo
Ver la documentación