Motion
L075 22MMH7 6X2.8MMKW

LOVEJOY INC
L075 22MMH7 6X2.8MMKW

68514458246 Cubo de acoplamiento de mordaza - Tamaño del empalme: L075, mordaza recta, calibre de 22 mm, acabado con chaveta, hierro
Artículo MI #01378548
No. Fabricante L075 22MMH7 6X2.8MMKW
Precio17.05 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

LOVEJOY INC
L075 22MMH7 6X2.8MMKW

68514458246 Cubo de acoplamiento de mordaza - Tamaño del empalme: L075, mordaza recta, calibre de 22 mm, acabado con chaveta, hierro
Artículo MI #01378548
No. Fabricante L075 22MMH7 6X2.8MMKW

Disponibilidad:
En existencia
En Existencias
Envío
Este producto requiere una solicitud de presupuesto y puede tardar más en procesarse y enviarse
Precio17.05 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Diámetro interno
    22 mm
  • Longitud total del acoplamiento
    2.1300 pulg.
  • Código de tamaño de acoplamiento
    L075
  • Diámetro del extremo del cubo
    1-3/4 pulg.
  • Longitud a través del orificio
    0.8200 pulg.
  • Diámetro exterior
    1.7500 pulg.
  • Peso
    0.38 lb

Detalles

  • Tipo de orificio
    Acabado con chavetero y acero inoxidable
  • Material del concentrador
    Hierro
  • Vídeo de instrucciones
  • Tipo de mordaza
    Recto
  • Catálogo del fabricante
  • Página de producto del fabricante
  • Tipo de producto
    Bujes de acoplamiento de mordaza
  • Tipo de abrazadera de tornillo
    Tornillo de fijación
  • Serie
    L
  • Capacidad de par
    227 pulg.
  • UPC_NO
    685144582461

Descripción general

Descripción del fabricante
L075-HUB-22MMH7-6X2.8MMKW

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo

You May Also Like

¿Cómo calificaría su experiencia?Seleccione una opción del 1 al 5, donde 1 significa "Nada bueno" y 5 significa "Muy bueno"